RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬その他ドリル
超硬コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
4.9
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
17775375
品番
ZM440-CRC250
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・シャンク径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部 外R加工
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質
超硬
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
4.9
コーナーR(mm)
2.5
外径(mm)
10