RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミルシャンク
ハンガードリル(ソリッドフラットドリル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17775610
品番
RFZ030-T
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
180°フラットドリル
用途
鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
55
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
Tコート
外径公差(mm)
h8