メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー (ブルー)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード17776237 品番1175C-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。
アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。
長時間お使いいただいても疲れにくいしなやかさを実現しました。
ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。

手の平幅(cm)9.5 材質ニトリルゴム スリムブルー サイズM タイプ粉無 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776228
2020-02-10
用途:
製品取り扱い時の触手防止

客先指示により、当製品を使用。
今回、手袋関連の在庫状況が僅少となり、新規注文の取り消しとなりました。早いタイミングでの回復を願っております。

対象商品:
17776228
2019-03-07
用途:
医療業務作業時
建設業・工事業

柔らかく手に馴染んで細かい作業がしやすいです。もちろん価格も満足です。

対象商品:
17776212
2019-02-27
用途:
食品製造時に使います
製造業

アレルギーがあるのと、手が小さいので、xsがモノタロウさんで買えて助かっています。ぴったりです。

対象商品:
17776237
2019-05-02
用途:
お客様の送迎時後の介助時に使用
安心らくらく福祉タクシー 様 (運輸・通信業)

装着しやすく匂いも少なくて、コスパがよい商品と思います

対象商品:
17776237
2019-05-07
用途:
ミニトマトの収穫、選別等
片山農園 様 (農・林・水産業)

すぐに破ける(はめてる途中で破けることもあります)

対象商品:
17776228
2018-06-07
用途:
農業作業に使用
農・林・水産業

手に水分を付けてると付けにくいがそれ以外は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする