メディコム 滅菌ロール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17776465 品番 8862-9510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。

内寸幅(mm)30 アズワン品番0-9258-01 ロール幅(mm)50 ロール長さ(m)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776483
2019-11-28
用途:
針灸用品のの針消毒
サービス業

購入前は不安がありましたが、製品に問題なく業者購入より安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする