2900 プロテクティブ アイウェア メディコムジャパン 防曇仕様 17776745

プロテクティブ アイウェア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17776745 品番2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。

仕様防曇 機能曇り止め加工、メガネ併用可 形状一眼型 寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160 サイズフリー タイプ使い捨て

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57823606
2023-02-06
用途:
患者様対応時
医療・福祉・介護関連業

メガネの上からつけられるのが便利。フェイスシールドより視界が広くなった。

対象商品:
17776745
2018-07-09
用途:
工場内入室時
山阜嚼ン工業株式会社 様 (建設業・工事業)

根元の出っ張りが引っ掛かり、取り外しが困難なので改善したほうがありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする