RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の 面取りカッター
RYOCO(菱高精機)の カッター(カウンターシンク)
センター面取りミル 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17777141
品番
ZCT918-GMR-120-160
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途
センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
130
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
外径公差(mm)
0/-0.05
先端径(Φmm)
0.3