RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の 面取りカッター
RYOCO(菱高精機)の カッター(カウンターシンク)
センター面取りミル HSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17777177
品番
ZCT918-GMR-60-080H
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
面取り加工・側面仕上げ
材質
SKH56
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
8
外径公差(mm)
0/-0.05
先端径(Φmm)
0.6