メイン画像
SHOWA
SHOWAの 熱中対策用品
SHOWAの 熱中対策ウォッチ
リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17778516
品番
N2511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,304
販売価格(税別)
¥
8,458
バスケットに入れる
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知
暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知
ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途
現場の従業員の暑熱リスク対策に
トラスコ品番
698-3514
セット内容
充電アダプタ
材質
本体:PC素材、バンド素材:シリコン
幅(mm)
48
高さ(mm)
15.13
種類
深部体温計
奥行(mm)
25.5
注意
※
※本製品は医療機器ではありません
※
※本製品は脈波から深部体温の上昇を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。