メイン画像

Hh0016 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 17778541 Hh0016 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 17778541

夏冬兼用断熱シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17778541 品番Hh0016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。
オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。
遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。
UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。
スモークフィルムが太陽光を遮断します。
空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。
光を通過するので真っ暗になりすぎません。

用途
窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。
結露の発生対策に。
付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール 適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99% トラスコ品番699-3686 材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2 グレースモーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする