商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の キッチンパネル・化粧板
サニタリー消臭パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
色
推奨目地色:スノーホワイト
注文コード
17778611
品番
BSP12
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)
2455
幅(mm)
935
色
推奨目地色:スノーホワイト
質量(kg/枚)
11.6