ハック
ハックの 忌避剤・虫対策
ハックの 虫対策用品
ハックの 不快害虫対策用品
ソーラガーデンオニヤンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17778629
品番
HRN-658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
虫が気になるところに設置すれば生きているようにオニヤンマが動く。
質量(g)
60
サイズ(cm)
25(オニヤンマ)、6.8×7.5×20〜30
電源
ソーラーパネル給電または単4電池x1本使用(別売)
連続使用時間(時間)
約8(電池使用時)
主材質
ABS,PVC,鉄
注意
※太陽光で動きますが蓄電機能はありません。
商品説明動画
参考になった