リビング扇風機(DCリモコン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17778647 品番SKJ-K30DC(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!
ディンプル加工羽根により風切り音を低減
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
風量調節8段階+リズム

用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。 質量(kg)2.8 消費電力(W)24 機能風量調節:8段階 電源(AC V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690〜870
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする