付刃メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴径25.4 刃数14枚刃 注文コード17778751 品番MSO07535-1K
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は穴径・刃数など80種類から選べます 他の種類を見る

ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。

用途用途 材質G2 刃数14枚刃 刃形直刃 厚さ3.5 外径75 穴径25.4
注意
※鋳鉄/アルミ/銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする