※表面

MPX-7000K ムシポン MPX-7000K 朝日産業(捕虫器・包装機器) 17778854 MPX-7000K ムシポン MPX-7000K 朝日産業(捕虫器・包装機器) 17778854

ムシポン MPX-7000K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17778854 品番MPX-7000K
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。

有効面積(m2)60〜90 用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6721 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6 タイプ片面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-52 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする