BR-530 アイスパックU ブレイン 17779055 BR-530 アイスパックU ブレイン 17779055 BR-530 アイスパックU ブレイン 17779055

アイスパックU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17779055 品番BR-530
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾素材クールマックスU夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。

ベージュ セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個 材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン サイズフリー 本体質量(g)約70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17779055
2023-08-14
用途:
30℃前後の室内作業
サービス業

保冷剤、冷却剤を背中に密着させることができ、上着を羽織れば目立つこともありません。良い商品だと思います。
不満点はすぐ使えないこと。買ったばかりでは素材の臭いがきつく、ネットに入れて2回洗濯してから使いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする