※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM8N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779177 KTM8N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779177 KTM8N-TKS LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ 17779177

LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17779177 品番KTM8N-TKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!

消費電力(W)14 トラスコ品番756-2098 タイプタッチレススイッチ 全光束(Lm)800 付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×30×91 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17779177
2020-04-08
用途:
キッチンの手元ライト
サウンドシャワー 様 (サービス業)

センサーの近くまで手を近づけないと点灯しないですよ、
まあこれぐらいでないと誤作動してしまうから、なれれば
これぐらいでいいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
17779177
2016-08-13
用途:
キッチンの調理台部分の照明に使用
斉藤時計店 様 (サービス業)

調理中に照明のスイッチに触りたくないですが、非接触スイッチの為非常に衛生的です
とても良い商品と思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする