アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径
16
刃長
12
全長
75
注文コード
17780047
品番
SLE2170K
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3〜Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途
用途
材質
G2
全長
75
刃長
12
首下長
25
外径
17
シャンク径
16
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂