トクロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径20 刃長14 注文コード17780555 品番SLE219250TLK
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシャンク径・刃長など17種類から選べます 他の種類を見る

Φ3〜Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。

用途用途 材質G2 全長250 刃長14 首下長28 外径19 シャンク径20
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする