用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場
仕様防塵性、防滑性(工法により)
色U-67
タイプ厚膜
硬度83
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート
危険等級V
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐薬品、耐摩耗、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性