商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 作業台
ビーカムの 折りたたみタイプ
天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
8.5
注文コード
17781027
品番
OST-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天板:HDPE
フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8.5
最大積載荷重(kg)
100(均等荷重)
収納時寸法(mm)
628×600×70
サイズ(mm)
1225×600×740
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300