用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。
仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ
材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)
色パールグレー
質量(g)565
タイプシールドレンズ付きヘルメット
対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53〜62
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289