アスベスト作業用防じんメガネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17781088 品番1294
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。
レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。

用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。 仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り 形状ゴグル形 クリア 質量(g)80 タイプ防じんメガネ・JAS規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル レンズ厚さ(mm)0.8 ゴム幅(mm)18 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする