曜日別特売
Premium200V2 ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ) 17781115

本体

ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード17781115品番Premium200V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥189,801
販売価格(税別)
172,546

2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。
高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。
AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。
切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。

セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする