本体
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源本体
ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17781131
品番
AC50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,800
販売価格(税別)
¥
56,182
バスケットに入れる
高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。
7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
寸法(mm)
280×200×220
質量(kg)
6.9
出力(W)
700(電力リフト時1200)
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)
3000
バッテリー容量(Wh)
504