本体
BougeRV
BougeRVの ワゴン
BougeRVの その他ワゴン
電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17781149
品番
X001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
BougeRV 楽GoWagon電動キャリーワゴン用交換バッテリー
質量(g)
約920
サイズ(cm)
19×7.5×4.5
定格電圧(V)
25.55
容量(W)
133h
充電時間
約3時間