JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード17782844 品番525698
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)

定格電圧(V)12/24 用途外装パーツ 寸法(mm)140×340×奥行80 光源LED 定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
注意
※付属のLEDランプはブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様です。※ハイフラ防止キットが別途必要です。※球切れ警告灯が点灯する場合があります。※リレー機能はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17782844
2019-04-08
用途:
トラックの架装

さすがJET製で問題なく装着出来ました。見た目も非常に良く評判も良いです。ただ少々小さいのでもう少し大きいのをリリースして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする