スクロールコンプレッサ(給油式)

(1件のレビュー)
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17783316 品番 ESCAL45A2
参考基準価格(税別)¥1,140,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)470 制御圧力(MPa)0.83 ドライヤなし 出力(kW)3.7 電圧(V)200/200・220 周波数(Hz)50 騒音値(dB)49 幅(mm)785 高さ(mm)790 奥行(mm)505 制御方式自動発停orアンローダー式選択 冷却方式空冷 使用冷媒R-407C 乾燥質量(kg)240 消費電力(kW)0.296 始動方式直入始動 電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター) 駆動方式Vベルト駆動 空気出入口接続口径1/2 冷媒封入量(g)280 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 潤滑油充填量(L)3.5
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
※据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
※メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※配送先によっては、運送便の支店止めでお客様引き取りになる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17783343
2018-02-08
用途:
エアーカッターの使用
角田繊維株式会社 様

設置後すぐ説明にも来ていただき
問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする