曜日別特売
ESCAL45A2R スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 17783334

スクロールコンプレッサ(給油式)

(1件のレビュー)
75日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
出力(kW)3.7
吐出空気量(L/min)470
周波数(Hz)50
ドライヤあり
内容量1台注文コード17783334品番ESCAL45A2R
参考基準価格(税別)¥1,390,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。

潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)470制御圧力(MPa)0.83ドライヤあり出力(kW)3.7電圧(V)200/200・220周波数(Hz)50騒音値(dB)49幅(mm)785高さ(mm)1140奥行(mm)505制御方式自動発停orアンローダー式選択冷却方式空冷使用冷媒R-407C乾燥質量(kg)240消費電力(kW)0.296始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター)駆動方式Vベルト駆動空気出入口接続口径1/2冷媒封入量(g)280吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)3.5
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
※据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
※メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※配送先によっては、運送便の支店止めでお客様引き取りになる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783343
2018-02-08
用途: エアーカッターの使用
角田繊維株式会社

設置後すぐ説明にも来ていただき
問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする