吐出空気量(m3/min)2.6
騒音値(dB)54
幅(mm)1050
高さ(mm)1450
奥行(mm)750
モーター出力(kW)0.9(インバーター制御)
電圧(V)(50/60Hz)200/200・220
冷却方式空冷
使用冷媒R-407C
吐出圧力(MPa)0.7
乾燥質量(kg)560
消費電力(kW)0.568/0.632・0.636
始動方式インバーター始動
電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター)
駆動方式カップリング直結駆動
電動機出力(kW)15
空気出入口接続口径1
冷媒封入量(g)490
吐出圧力設定範囲(MPa)0.53〜0.93
吸込条件大気圧(2〜40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
潤滑油充填量(L)13