吐出空気量(m3/min)7.0
制御圧力(MPa)0.53〜0.93
出力(kW)37
電圧(V)200/200・220
騒音値(dB)58
幅(mm)1750
高さ(mm)1550
奥行(mm)750
冷却方式空冷
使用冷媒R-410C
乾燥質量(kg)830
消費電力(kW)1.4/1.7
始動方式インバーター始動
電動機形式全閉外扇形永久磁石回転子可変速同期モーター(IPMモーター)
駆動方式カップリング直結駆動
空気出入口接続口径1 1/2
冷媒封入量(g)1050
吸込条件大気圧(2〜40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
潤滑油充填量(L)20