Z156AS4-R スクリューコンプレッサ 三井精機 17783492

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17783492 品番Z156AS4-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640,000
この商品は出力・電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(m3/min)2.6 周波数(Hz)60 騒音値(dB)56 幅(mm)1050 高さ(mm)1450 奥行(mm)750 制御方式省電力AUCS or 自動発停選択 モーター出力(kW)0.9 電源電圧(V)200・220 冷却方式空冷 使用冷媒R-407C 吐出圧力(MPa)0.7 乾燥質量(kg)540 消費電力(kW)0.632・0.636 始動方式直入始動 電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター) 駆動方式カップリング直結駆動 電動機出力(kW)15 空気出入口接続口径1 冷媒封入量(g)490 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 潤滑油充填量(L)13
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17783492 Z156AS4-R 50621516 Z156AX-R 画像準備中 スクリューコンプレッサ 三井精機 1台 1,598,000 税込1,757,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする