スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17783517 品番 Z226AX-R
参考基準価格(税別)¥4,900,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
吐出空気量(m3/min)4.1 制御圧力(MPa)0.7 出力(kW)22 電圧(V)200・220 周波数(Hz)60 騒音値(dB)54 幅(mm)1280 高さ(mm)1490 奥行(mm)750 制御方式省電力AUCS or 自動発停選択 冷却方式空冷 使用冷媒R-410C 乾燥質量(kg)680 消費電力(kW)1.3 始動方式3コンタクタ、スターデルタ始動 電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター) 駆動方式カップリング直結駆動 空気出入口接続口径1 冷媒封入量(g)650 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 潤滑油充填量(L)15
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする