※着用例

ヘアーバンド

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17783833 品番 HB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸 幅(mm)55 サックス 質量(g)約40 全長(cm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
仕事中に
倉橋 鉄工所 様

顔に汗が垂れてこないので汗の吸収はいいです。
頭が大きいせいで、きつく感じます。

対象商品:
17783815
2024-08-07
用途:
畑や植木剪定などの屋外作業時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思っていたよりしっかりした作りだった。カラーが多ければまだ購入したい。

対象商品:
17783876
2023-09-09
用途:
農作業
サービス業

今年の夏は、特別な暑さでヘアバンドは必須アイテムでした。このヘアバンドは、吸水がよく乾きも早い。以前は午前中の作業で、2本使用していたのが、1本で済みました。

対象商品:
17783842
2023-07-11
用途:
農作業
その他業種

生地が汗を吸収しやすい素材なので、特に額に汗をかいたときには顔面に垂れる前に吸収されるため、あまり拭わなくてもよいのが便利。

対象商品:
17783833
2023-01-17
用途:
屋内での重量物の運搬作業

サイズもきつすぎず吸水性も良いため とても気に入っています。

対象商品:
17783815
2022-01-06
用途:
額の汗たらし防止

肌さわりも良く締め付けも問題ない。子供でも使用できる。Mマークが気になりますが。。。自分のイニシャルが合えばいいかも(笑)

対象商品:
17783815
2021-06-16
用途:
軽作業時
卸売・小売業

ゴムの締め付けがきつすぎてそのままでは使えませんでした。

対象商品:
17783815
2019-08-28
用途:
農作業時、スポーツ(テニス)をする時など
農・林・水産業

汗の吸収も良いし、値段も手ごろなので数種類のものを購入し、愛用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする