※着用例

汗取りリストバンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 17783937 品番 WB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸 幅(mm)90 質量(g)約40 全長(cm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17783894
2017-04-22
用途:
作業時の汗止め

新品時は長さが長い(仕様表示は全長8cm)と思ったが洗濯する度に繊維が詰まって行く感じで長さは縮み手首の直径も細くなってしまった。
洗濯後にサイズが一般的なリストバンドのサイズになってしまった感じ。
短くなった事に問題はないが手首の太い人は締め付けがきついと感じるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする