※着用例

汗取りロングリストバンド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17783998 品番 WB02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸 幅(mm)90 質量(g)約40 全長(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17783973
2023-09-15
用途:
作業中の汗ふき

今年の夏は暑い。汗で目が痛くなる事が多い。
この商品で解決です。洗い変えで二つ買うのがおすすめ。

対象商品:
17784025
2023-08-17
用途:
空調設備メンテナンス
有限会社ネップ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

生地はふわふわしているものの、汗の吸い方が非常に悪いのでがっかりです。

対象商品:
17783998
2022-06-14
用途:
荷物の積みおろし
運輸・通信業

クーポンを使ったので、かなり安く購入出来たのですが
サイズも長めで汗も拭き安く満足です

対象商品:
17784025
2023-02-10
用途:
野球

写真より色目が薄かったので不満です、返品したい感じです。

対象商品:
17784007
2021-12-08
用途:
山歩きのハイカットシューズの踝から上の部分の保護として
製造業

生地が厚くて、しっかり保護できて
大変気に入ってます。

対象商品:
17784016
2017-09-05
用途:
焼き物を作業中に使ってます
飲食業

伸縮性が良く、作業の邪魔にならないしかし小さな毛が出ます。値段が安いので気に入ってます

対象商品:
17783998
2017-07-23
用途:
テニスの時の汗拭き等
その他業種

夏場のスポーツはかなりの汗をかきます。プレー中に顔等の汗をタオルで拭けないときロングリストバンドが重宝します。吸水力も良いと思います。

対象商品:
17783973
2018-01-20
用途:
水道量水器の交換作業

洗我なくなりが頻繁なので弾力がなくなり伸びきってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする