E.G.クールタッチタイツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17784010 品番 LL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

*紫外線防止指数UPF50+:紫外線保護指数は最高値のUPF50+。 *立体裁断&フラットシーマ縫製:体のラインに沿った立体裁断と、縫い目の段差が少ないフラットシーマ縫製を採用することで、抜群の動きやすさとフィット感を実現。 *冷感プリント:汗に反応して冷感効果を付与する冷感プリントを、生地の裏面全体に施しました。 *ウエスト調整紐&前開き仕様:ズレ落ちを防ぐウエスト調整紐&便利な前開き仕様。 *ロゴプリント:左右の膝下側面にはブラックカラーのラバープリントをあしらいました。 *デオドラントネーム:ウエストの内側に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途紫外線から脚元を守るUVカットタイツに、冷感効果機能をプラス。夏のアクティブな釣りを強力にサポートする「E.G.クールタッチタイツ」。 ブラック サイズLL 股下(cm)72 ウエスト(cm)83〜89 ヒップ(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする