TK04 竹糸くんアームカバー女性用 三重化学工業 17784086 TK04 竹糸くんアームカバー女性用 三重化学工業 17784086 TK04 竹糸くんアームカバー女性用 三重化学工業 17784086

竹糸くんアームカバー女性用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17784086 品番TK04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

人気商品竹糸くんの女性用タイプです。従来タイプよりも女性にとって頂きやすいパッケージに変更。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸 ピンクボーダー 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17784077
2016-10-15
用途:
飲食店販売
たこ風船 様 (飲食業)

腕の動きに沿って使いやすい素材です、
つけた感触もひんやりと気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする