曜日別特売
#8号-480 エコタマン OGK 17784116

エコタマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)474注文コード17784116品番#8号-480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大型タマン対応の遠投トルクフルロッド
タマン専用振出竿。
大型のタマンにも負けないトルクフルロッド。
遠投仕様のガイドセッティング。
大型リールもがっちり固定できるパイプシート。

全長(cm)474元径(mm)26継数(本)5仕舞(cm)109錘負荷(号)20-40先径(mm)2.8カーボン(%)75標準自重(g)553適合ハリス(号)45516

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする