曜日別特売
#8号-480 二代目タマン OGK 17784290

二代目タマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード17784290品番#8号-480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トルクフルタマンロッド
タマン専用の振出カーボン竿。
大物対応のトルクフルブランクス。
遠投仕様のガイドセッティング。
大型リールに対応するパイプシート。
錘負荷20~40号の8号と錘負荷25~45号の10号の2規格。
力強く大物を仕留めるタマン専用竿。

全長(cm)480元径(mm)24.5継数(本)5仕舞(cm)112先径(mm)2.2標準自重(g)526適合ハリス(号)45516カーボン含有率(%)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする