二代目タマン

二代目タマン - OGK二代目タマン - OGK

トルクフルタマンロッド
タマン専用の振出カーボン竿。
大物対応のトルクフルブランクス。
遠投仕様のガイドセッティング。
大型リールに対応するパイプシート。
錘負荷20~40号の8号と錘負荷25~45号の10号の2規格。
力強く大物を仕留めるタマン専用竿。

全長(cm)480継数(本)5仕舞(cm)112内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ハリス(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784290#8号-48024.52.25264551675
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784299#10号-480262.85724558180
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする