曜日別特売
#青物8号-300 海上釣堀RX OGK 17784326

海上釣堀RX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)300錘負荷(号)45430注文コード17784326品番#青物8号-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

真鯛から青物まで対応した海上釣堀専用ロッド
真鯛など中型魚対応の赤物RXとブリなどの大物に対応する青物RXの2ラインナップある海上釣堀用ロッド。
赤物は4~12号のオモリに対応。ウキ釣りなど繊細な仕掛けも扱えます。ふいの大物にも負けない粘り強いパワーブランクスで海上釣堀のオールラウンダー。
青物は錘負荷5~18号。泳がせ釣りにも対応。力強い胴でブリやカンパチのパワーでも引き寄せるトルクフルロッド。
持ち運びに便利な中小継の振出ロッド。
パワーある海上釣堀ロッドです。

全長(cm)300元径(mm)23.5継数(本)4仕舞(cm)90錘負荷(号)45430先径(mm)2.1カーボン(%)50標準自重(g)266適合ハリス(号)45392

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする