曜日別特売
#360 ポケット磯3 OGK 17784430

#360 ポケット磯3 OGK 17784430
#360 ポケット磯3 OGK 17784430

ポケット磯3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)360注文コード17784430品番#360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超小継仕舞の万能磯竿
超コンパクトな振出磯竿。
携帯性に優れた仕舞寸法40cm~42cmの小継設計。
ウキ釣り、ミャク釣り、サビキ釣りなど様々な釣法に対応する万能磯竿。

全長(cm)360元径(mm)24.9継数(本)12仕舞(cm)42錘負荷(号)45295先径(mm)0.9標準自重(g)247適合ハリス(号)45294

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする