曜日別特売
#360 海上釣堀 脈釣FG2 OGK 17784536

海上釣堀 脈釣FG2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)360注文コード17784536品番#360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ズボ釣・さぐり釣はもちろんウキ釣りにも対応する海上釣堀専用竿
喰い込みのよいグラスソリッド穂先を採用した、海上釣堀専用竿。
ズボ釣り・さぐり釣りはもちろん、ウキ釣りにも対応。
大物にも負けない粘り強いパワーブランクス。
視認性が良く小さなアタリも分かる蛍光オレンジの穂先。
真鯛や中型青物に最適な中小継海上釣堀竿です。

全長(cm)360元径(mm)22継数(本)6仕舞(cm)71.4錘負荷(号)0-8先径(mm)1.2カーボン(%)20標準自重(g)268適合ハリス(号)45327

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする