曜日別特売
#900 ころがし鮎X3 (硬調) OGK 17785139

ころがし鮎X3 (硬調)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)900注文コード17785139品番#900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

多点掛け対応のハイパワーころがし鮎竿
鮎のころがし釣り専用ロッド。
パワーと粘りを発揮するXラッピングを採用したシャフト。
高負荷の多点掛けに対応するハイパワーブランクス。
振り込み、取り込みなどの基本動作がスムーズに行えるハイバランス設計。
糸絡みを軽減するローラートップ採用。
シャープな張りをもたせた硬調ころがし鮎竿。

全長(cm)900元径(mm)35.5継数(本)8仕舞(cm)141先径(mm)1.9カーボン(%)98標準自重(g)620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする