ころがし鮎X3 (硬調)

ころがし鮎X3 (硬調) - OGKころがし鮎X3 (硬調) - OGKころがし鮎X3 (硬調) - OGK

多点掛け対応のハイパワーころがし鮎竿
鮎のころがし釣り専用ロッド。
パワーと粘りを発揮するXラッピングを採用したシャフト。
高負荷の多点掛けに対応するハイパワーブランクス。
振り込み、取り込みなどの基本動作がスムーズに行えるハイバランス設計。
糸絡みを軽減するローラートップ採用。
シャープな張りをもたせた硬調ころがし鮎竿。

仕舞(cm)141先径(mm)1.9カーボン(%)98内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785121#70070028.26335
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785130#80080032.27477
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785139#90090035.58620
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする