曜日別特売
#273/60 超小継磯玉の柄エフゼロセット2 OGK 17785306

超小継磯玉の柄エフゼロセット2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)213+60=273(柄+枠)注文コード17785306品番#273/60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

携帯性に優れた超小継仕舞42cmの磯玉網
玉の柄、枠、網がセットになった超小継磯玉網セット。
玉の柄はランガンに最適な仕舞寸法42cmの超小継仕様。
コンパクトに折りたためる四つ折りアルミ枠は、35cmと60cmの2種類。あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適なスターターランガンモデル。

質量(g)485(柄+枠)材質(柄部)グラス全長(cm)213+60=273(柄+枠)元径(mm)26.8継数(本)7仕舞(cm)42先径(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする