- ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX 17785346 - ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX 17785346 - ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX 17785346 - ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX 17785346

ブライワックス・オリジナルワックス

(40件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 17785346 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。
半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。

用途
蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。
家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。
アンティーク・マホガニー 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
注意
※フローリングの仕上げにはおすすめできません。大変滑りやすくなります。
※20度以上の気温で液化しますが、涼しい場所で保管すればまた固まります。また液化した状態でも塗装には問題ありません。
※本製品は水や熱には強くありません。塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用はおすすめ致しません。
※蜜蝋(ミツロウ)を主成分にしている為、表面は完全に硬くなりません。テーブルや椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※BRIWAX社の『オリジナル・ワックス』はいずれも木工家具用に開発されたワックスです。ペンキ、オイル、ニスなどで既に塗装されている表面や木目がプリントされた合板には塗装できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17785398
2025-03-14
用途:
木工
製造業

気温によって粘度が変わりすぎる。冬はカチコチ、夏はドロドロ。
適温だとかなり塗りやすく、仕上がりも良い感じ。
ただ、融点が低く摩擦により色移りしやすいのがネック。

2024-11-07
用途:
木製ボックスの表面仕上げ
グレインハウス 様 (その他業種)

サンドペーパーをかけただけの松合板に2度ほど刷り込んだだけで仕上がりは中々のものでしたしかも乾きが早いので手離れも良かったです。

2022-09-13
用途:
日曜大工
製造業

とても簡単で、深みのある良い感じに仕上がりとても満足しています。

対象商品:
17785425
2021-12-25
用途:
DIY 家具の塗装
廣瀬靖志商店 様

固形なのでワトコオイルに比べて使い勝手が良い。塗布後にスチール束子で磨くのがちょっとしんどい(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
17785468
2020-05-22
用途:
デスクのワックスに使っています。
株式会社ソフトマシーン 様 (サービス業)

会社のデスクが少し使用感がでてきたので、ワックスを塗ったら気になった部分も気にならなくなりました。とても気にいってます。デスクの色に合わせたワックスを購入できれば風合いも徐々にでてくるように思われます。塗りすぎるとそこだけがテカってしまいますので注意は必要です。

対象商品:
17785364
2020-05-28
用途:
各種木材にしょう 「完成品に」
その他業種

非常に伸びが良くどの様な材質にも対応でき今のところこれ一缶でとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17785468
2020-04-15
用途:
趣味のDIY
その他業種

初めてワックスを購入したのですが、とっても使いやすく色合いもとても気に入りました。
肌ざわりもスベスベになります。

対象商品:
17785346
2020-03-04
用途:
テーブル、出窓など無垢木材家具類のメンテナンス
運輸・通信業

ターナーのオールドウッドワックス との比較を兼ねて購入。ターナーに比べ、やや水っぽく(ゼリーのような)、不便ではないが乾燥時間が少し長く、若干臭いもあります。一方、古材、廃材の復活使用の下ごしらえにはこちらの方が使い勝手が良いと感じる部分もありますので有効に使い分けたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする