曜日別特売
#210 タコGT4 OGK 17785446

タコGT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)210注文コード17785446品番#210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グラスパワーの強靭な粘り、タコ専用竿
タコ専用のパワーグラスロッド。
先径2.4mmと太めのグラスシャフトで抜群の粘りとパワー。
ガイドは太脚のダブルフットフレームをセッティング。
機動性・操作性に優れた150.180.210のショートレングス3サイズをラインナップ。
大タコも引き剥がすパワーロッド。

材料グラス全長(cm)210元径(mm)23.8継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)80-120先径(mm)2.4標準自重(g)450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする