タコGT4

タコGT4 - OGKタコGT4 - OGKタコGT4 - OGK

グラスパワーの強靭な粘り、タコ専用竿
タコ専用のパワーグラスロッド。
先径2.4mmと太めのグラスシャフトで抜群の粘りとパワー。
ガイドは太脚のダブルフットフレームをセッティング。
機動性・操作性に優れた150.180.210のショートレングス3サイズをラインナップ。
大タコも引き剥がすパワーロッド。

材料グラス継数(本)2錘負荷(号)80-120先径(mm)2.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785428#15015021.399305
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
17785437#18018021.5111385
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785446#21021023.8126450
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする