曜日別特売
#300 シルバーサーフ OGK 17785489

シルバーサーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)300注文コード17785489品番#300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サーフからのチョイ投げに最適!
砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。
仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。
錘負荷10~20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。

材料使用:フェノールグラス全長(cm)300元径(mm)20継数(本)3仕舞(cm)110錘負荷(号)45585先径(mm)2.1標準自重(g)213

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする